229.01-0.5 Sicherheitsventil, Messing, G 1/2, Ansprechdruck 0,5 bar
Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:229.01-0,5
Rubix:342481
Hersteller:104803
EAN:4047322051408



Dokumente
Produktdetails : 229.01-0.5 Sicherheitsventil, Messing, G 1/2, Ansprechdruck 0,5 bar
VOLLHUB-SICHERHEITSVENTIL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 224 g |
|---|---|
| Typ | sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | gewinde g 1/2 |
| Verbindung | gewinde |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 26 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
