• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Pneumatik(101.436)
    • Hydraulik(10.744)
    • Mess- und Regeltechnik(2.436)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.652)
    • Filtration und Pflege(435)
    Siehe Fluidtechnik
    • Druckluftaufbereitung(6.248)
    • Pneumatikkomponenten(72.408)
    • Pneumatikzubehör(18.266)
    • Kompressoren und Druckluftsysteme(830)
    Siehe Pneumatik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Pneumatik
    4. Pneumatikkomponenten
    5. Ventile
    6. Sicherheitsventil
    7. 4440308000000000 Sicherheitsventil, 8bar

    4440308000000000 Sicherheitsventil, 8bar

    Sicherheitsventil

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    IMI Norgren:4440308000000000
    Rubix:288454
    brand logo

    Produktdetails : 4440308000000000 Sicherheitsventil, 8bar


    SICHERHEITSVENTIL 8 BAR
    SICHERHEITSVENTIL 8 BAR

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode84818079
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    81,98 € exkl. MwSt.
    / Stück
    97,56 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    HE-3-QS-6 Absperrventil mit SteckanschlussHGL-1/8-QS-6 Rückschlagventil, entsperrbar, mit SteckanschlussHGL-M5-B Rückschlagventil, entsperrbar, mit SteckanschlussHE-2-1/8-QS-6 Absperrventil mit SteckanschlussHB-1/4-QS-8 Rückschlagventil, mit SteckanschlussH-QS-8 Rückschlagventil, mit SteckanschlussHGL-1/2-QS-12 Rückschlagventil, Entsperrbar, mit SteckanschlussHE-3-QS-10 Absperrventil mit SteckanschlussHB-1/8-QS-6 Rückschlagventil, mit SteckanschlussHGL-3/8-B Rückschlagventil, entsperrbar, mit SteckanschlussHGL-1/4-B Rückschlagventil, entsperrbar, mit SteckanschlussHE-2-1/4-QS-8 Absperrventil mit SteckanschlussHGL-3/8-QS-8 Rückschlagventil, Entsperrbar, mit SteckanschlussHE-2-3/8-QS-10 Absperrventil mit SteckanschlussHGL-1/2-B Rückschlagventil, entsperrbar, mit Steckanschluss
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap