ERGOMED 465 XP ESD S3 W13 GR.47 Halbschuh Waterproofleder Stahlkappe black
Sicherheitsschuh Ergo-Med 465 Blueline S3 W13
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:86913 S3 47
Rubix:3312281
EAN:4043692223612

Produktdetails : ERGOMED 465 XP ESD S3 W13 GR.47 Halbschuh Waterproofleder Stahlkappe black
ERGO-MED 465 XP blueline, Weite 13, Breite 13, EN ISO 20345 S3 SRC, Niedrig, XP – Metallfreier Penetrationsschutz, Wasserdichtes Leder, XN-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,36 € exkl. MwSt.
/ Paar
120,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
47