1625-43 S3 SRC CI HI Sicherheitsstiefel JALAS E-Sport

Sicherheitsschuh JALAS 1625 E-Sport

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Jalas:1625-43
Rubix:2500462
EAN:6408487438707
1625-43 S3 SRC CI HI Sicherheitsstiefel JALAS E-Sport

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße43
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 1625-43 S3 SRC CI HI Sicherheitsstiefel JALAS E-Sport


Die Sicherheitsschuhe JALAS® E-SPORT 1625 bieten höchsten Schutz und einen hervorragenden Tragekomfort. Sie bestehen aus innovativen Materialien, darunter eine leichte Aluminiumkappe und eine durchtrittsichere Zwischensohle aus plasma-behandeltem Verbundtextil (PTC), welche einen optimalen Schutz gewährleisten. Das ergonomische Design und die perfekte Passform sorgen für maximalen Komfort während des gesamten Arbeitstages und machen dieses Modell zur idealen Wahl für Profis, die Zuverlässigkeit und Leistung erwarten.

Eigenschaften:
Diese hochgeschnittenen Sicherheitsschuhe zeichnen sich durch eine durchdachte Konstruktion aus, die Komfort und Sicherheit vereint:

• Ergothan Dämpfungssystem reduziert Ermüdungserscheinungen bei langen Tragezeiten
• Ölbeständige und antistatische PU-Außensohle für erhöhte Sicherheit
• Stabilisator und hervorragende Rutschfestigkeit, um Halt auf unterschiedlichen Oberflächen zu gewährleisten
• Durchtrittsichere Zwischensohle aus plasma-behandeltem Verbundtextil (PTC) und Aluminiumkappe für maximalen Schutz vor Verletzungen
• Wasserabweisende Konstruktion mit gepolstertem Schaft und Zungenfalte für optimalen Sitz und Schutz vor äußeren Einflüssen
• PU-beschichtetes Leder und Spaltleder sorgen für eine Kombination aus Langlebigkeit und hochwertigem Design

Spezifikationen:
• Durchtrittschutzmaterial: Plasma-behandeltes Verbundtextil (PTC)
• Zehenkappenmaterial: Aluminium
• Obermaterial: PU-beschichtetes Leder, Spaltleder
• Innensohle: FX2 Classic
• Material der Innensohle: Textil, weiches EVA, elektroleitfähige Polyesterfaser, Stoßdämpfungszone aus Ergothan
• Außensohle: PU
• Verschluss: Schnürung
• Schnürsenkellänge: 120 cm
• Nettogewicht: ca. 1,21 kg (variiert je nach Größe)
• Farben: Schwarz, Grau, Rot
• Größen: 36 bis 47

Normen:
Die JALAS® E-SPORT 1625 entsprechen den folgenden Normen:

• EN ISO 20345: Internationale Norm für Sicherheitsschuhe, die Schutz gegen Stöße bis 200 Joule, Druckbelastungen, Rutschfestigkeit (SRC), Kälteisolierung (CI), Wärmeisolierung (HI) und Durchtrittsicherheit (S3) gewährleistet. Sie berücksichtigt außerdem Komfort- und Haltbarkeitsanforderungen für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
• DGUV 112-191: Bestätigung der Eignung für orthopädische Einlagen und Anpassungen
• IEC 61340-5-1: Gewährleistet Schutz vor elektrostatischen Entladungen (ESD)

Markeninformationen:
Jalas® produziert seit 1916 hochwertige Arbeits- und Sicherheitsschuhe und bringt über ein Jahrhundert Erfahrung in den Bereichen Innovation und Arbeitsschutz mit. Seit 2008 gehört das Unternehmen zur schwedischen Gruppe Ejendals, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat, darunter Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe. Ejendals, gegründet 1949, verfolgt das Ziel, Arbeitsunfälle zu minimieren, indem es Schutz, Langlebigkeit und Ergonomie vereint. Die Produkte sind für ihre Qualität und Leistungsfähigkeit bekannt und werden weltweit in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt.

Stärken

• Hervorragender Schutz dank Aluminiumkappe und durchtrittsicherer plasma-behandelter Verbundtextilsohle (PTC)
• Hoher Tragekomfort durch die FX2 Classic Innensohle und das Ergothan Dämpfungssystem
• Widerstandsfähigkeit gegen schwierige Bedingungen dank wasser- und ölbeständiger PU-Außensohle
• Optimale Rutschfestigkeit für sicheres Arbeiten auf rutschigen Untergründen (SRC)
• Isolierung gegen Kälte (CI) und Wärme (HI)
• Antistatische Eigenschaften und ESD-Zertifizierung
• Robuste und langlebige Konstruktion mit hochwertigen Materialien wie PU-beschichtetem Leder und Spaltleder

Anwendungen

Die JALAS® E-SPORT 1625 Sicherheitsschuhe sind sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz ideal. Besonders geeignet sind sie für Arbeitsumgebungen mit hohem Risiko für Durchtrittverletzungen, da ihre robuste Konstruktion einen maximalen Schutz bietet. Diese Schuhe sind eine hervorragende Wahl für Fachkräfte in verschiedenen Industriezweigen, darunter das Bauwesen, die Logistik und Produktionsstätten. Dank ihrer langlebigen Konstruktion und der Erfüllung strenger Sicherheitsnormen sind sie eine zuverlässige Option für anspruchsvolle Einsatzbedingungen, bei denen der Schutz der Füße oberste Priorität hat.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße43
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
Schutzklasseja
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
Verschlussartschnüren
96,55 € exkl. MwSt.
/ Paar
114,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

43