CL 46 ESD S1 W10 GR.39 Sandale geruchs und bakterienhemmend Stahlkappe white
Sicherheitsschuh CL 46 S2
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:24200 S1 39
Rubix:3312145
Hersteller:24200-39
EAN:4043692295411

Produktdetails : CL 46 ESD S1 W10 GR.39 Sandale geruchs und bakterienhemmend Stahlkappe white
CL 46 | ESD, Breite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, MPU Light-Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klettverschluss, Geeignet für orthopädische Einlagen, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,25 € exkl. MwSt.
/ Paar
101,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
39