891780 GR. 42 S3 Sicherheitsschuh COLIMA 2 SRC
COLIMA 2 S3 SRC Schuh
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:865161
GISS:891780
Rubix:3291077
Hersteller:891780
EAN:3660338444067

Dokumente
Produktdetails : 891780 GR. 42 S3 Sicherheitsschuh COLIMA 2 SRC
Die Sicherheitsschuhe Colima 2 von GISS sind speziell für den täglichen Einsatz in anspruchsvollsten Industrieumgebungen entwickelt. Ihre komplett metallfreie Konstruktion verbindet geringes Gewicht mit hoher Robustheit und erfüllt die Leistungsanforderungen der Schutzklasse S3S.
Eigenschaften:
Die Colima 2 ist mit einem hydrophobierten Vollnarbenleder-Obermaterial ausgestattet, das hervorragenden Schutz gegen Feuchtigkeit bietet und zugleich eine hohe Lebensdauer unter intensiven Arbeitsbedingungen gewährleistet. Das atmungsaktive Mesh-Innenfutter unterstützt die Luftzirkulation und verbessert den Klimakomfort über den gesamten Arbeitstag.
Die Zehenschutzkappe aus Composite sowie die metallfreie, textile Durchtrittsicherheit sorgen für maximale Sicherheit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Dank der metallfreien Ausführung ist das Modell ideal für Bereiche mit Metalldetektoren geeignet. Zusätzliche technische Features wie die PU-Zehenkappe, die antistatische Laufsohle, die Kraftstoffbeständigkeit und die energieabsorbierende Ferse runden das Profil dieser Sicherheitsschuhe für den intensiven Einsatz ab.
Spezifikationen:
• Obermaterial: hydrophobiertes Vollnarbenleder (Büffel)
• Innenfutter: atmungsaktives Mesh
• Zehenschutzkappe aus Composite, 200 J Stoßenergie
• Metallfreie textile Durchtrittsicherheit
• Laufsohle: PU/PU Doppel-Dichte (Polyurethan)
• PU-Zehenkappe als Vorderkappe
• Reflektierender Einsatz an der Ferse
• Antistatische Eigenschaften
• Kraftstoffbeständige Sohle
• Energieaufnahme im Fersenbereich
• Gewicht: 604 g (Größe 42)
• Verpackung: Einzelkarton
• Verfügbar in vielen Größen
Normen:
Die hohen Sicherheitsschuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung. Zertifiziert nach EN ISO 20345, Klassifizierung S3S, FO und SR.
Markeninformationen:
GISS ist die exklusive Marke von Rubix und wurde entwickelt, um den Anforderungen von Fachkräften in ganz Europa gerecht zu werden. Seit über 25 Jahren bietet GISS Persönliche Schutzausrüstung mit Fokus auf Zuverlässigkeit, Einhaltung europäischer Normen und hohe Performance. Über 40.000 Kunden vertrauen auf GISS, um ihre Mitarbeiter mit geprüften, normgerechten und praxisorientierten Lösungen zu schützen.
Eigenschaften:
Die Colima 2 ist mit einem hydrophobierten Vollnarbenleder-Obermaterial ausgestattet, das hervorragenden Schutz gegen Feuchtigkeit bietet und zugleich eine hohe Lebensdauer unter intensiven Arbeitsbedingungen gewährleistet. Das atmungsaktive Mesh-Innenfutter unterstützt die Luftzirkulation und verbessert den Klimakomfort über den gesamten Arbeitstag.
Die Zehenschutzkappe aus Composite sowie die metallfreie, textile Durchtrittsicherheit sorgen für maximale Sicherheit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Dank der metallfreien Ausführung ist das Modell ideal für Bereiche mit Metalldetektoren geeignet. Zusätzliche technische Features wie die PU-Zehenkappe, die antistatische Laufsohle, die Kraftstoffbeständigkeit und die energieabsorbierende Ferse runden das Profil dieser Sicherheitsschuhe für den intensiven Einsatz ab.
Spezifikationen:
• Obermaterial: hydrophobiertes Vollnarbenleder (Büffel)
• Innenfutter: atmungsaktives Mesh
• Zehenschutzkappe aus Composite, 200 J Stoßenergie
• Metallfreie textile Durchtrittsicherheit
• Laufsohle: PU/PU Doppel-Dichte (Polyurethan)
• PU-Zehenkappe als Vorderkappe
• Reflektierender Einsatz an der Ferse
• Antistatische Eigenschaften
• Kraftstoffbeständige Sohle
• Energieaufnahme im Fersenbereich
• Gewicht: 604 g (Größe 42)
• Verpackung: Einzelkarton
• Verfügbar in vielen Größen
Normen:
Die hohen Sicherheitsschuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung. Zertifiziert nach EN ISO 20345, Klassifizierung S3S, FO und SR.
Markeninformationen:
GISS ist die exklusive Marke von Rubix und wurde entwickelt, um den Anforderungen von Fachkräften in ganz Europa gerecht zu werden. Seit über 25 Jahren bietet GISS Persönliche Schutzausrüstung mit Fokus auf Zuverlässigkeit, Einhaltung europäischer Normen und hohe Performance. Über 40.000 Kunden vertrauen auf GISS, um ihre Mitarbeiter mit geprüften, normgerechten und praxisorientierten Lösungen zu schützen.
Stärken
• Besonders leicht durch metallfreie Bauweise
• Hoher Tragekomfort dank atmungsaktivem Futter und dämpfender Sohle
• Geeignet für Arbeitsbereiche mit Metalldetektoren
• Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
• Hoher Tragekomfort dank atmungsaktivem Futter und dämpfender Sohle
• Geeignet für Arbeitsbereiche mit Metalldetektoren
• Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Anwendungen
Die Colima 2 Sicherheitsschuhe sind die ideale Wahl für den Einsatz in Industrie, Logistik, Lagerhaltung, Produktionsumgebungen und auf Baustellen. Durch die metallfreie Ausführung eignen sie sich besonders für sicherheitssensible Branchen wie die Elektronik- oder Luftfahrtindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,76 € exkl. MwSt.
/ Paar
31,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
42