880807 CORPUNA S3 GR. 42 SCHWARZ Stiefel Volleder PU Überkappe Verbundkappe SRC
Coropuna s3 SRC Schuhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:880807
Rubix:3238387
EAN:3660338343094

Dokumente
Produktdetails : 880807 CORPUNA S3 GR. 42 SCHWARZ Stiefel Volleder PU Überkappe Verbundkappe SRC
Die Coropuna-Sicherheitsstiefel von GISS bieten maximalen Schutz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort. Entwickelt für die Anforderungen professioneller Anwender, sind sie sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz bestens geeignet.
Eigenschaften:
Der Coropuna ist ein hochgeschnittener Sicherheitsschuh, der Robustheit mit ergonomischem Design verbindet. Das Obermaterial aus wasserabweisendem, glattem Vollleder schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit, während atmungsaktive Mesh-Einsätze für optimale Belüftung sorgen und Schweißbildung verhindern. Das Wabenfutter fördert die Luftzirkulation und reduziert Hitzestau. Die leichte, breite Zehenschutzkappe aus Composite mit 200 Joule Stoßfestigkeit schützt die Zehen zuverlässig ohne einzuengen. Eine flexible, amagnetische Durchtrittschutzsohle aus Composite verhindert das Eindringen von Nägeln oder scharfen Objekten. Die PU/PU-Doppelsohle mit stark ausgeprägtem Profil bietet hervorragende Rutschfestigkeit auf unterschiedlichen Böden. Verstärkungen im Vorder- und Fersenbereich verlängern die Lebensdauer auch bei intensiver Nutzung.
Spezifikationen:
• Größen: vielfältige Auswahl
• Obermaterial: wasserabweisendes Vollleder glatt
• Einsätze: atmungsaktives Mesh
• Futter: luftdurchlässiges Wabenfutter
• Zehenschutzkappe: Composite 200 J, leicht und breit
• Durchtrittschutz: flexibles, amagnetisches Composite
• Laufsohle: PU/PU mit starkem Profil
• Leistenweite: 11
• Gewicht: ca. 641 g (pro Schuh, Größe 42)
• Absatz: asymmetrisch vorgeformt
Normen:
Die Coropuna-Sicherheitsstiefel erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung sowie die Norm EN ISO 20345 in der Schutzklasse S3S. Sie sind resistent gegen Kohlenwasserstoffe (FO) und bieten dank der Klassifizierung SR eine hervorragende Rutschhemmung auf Keramik- und Stahlböden.
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren steht GISS für hochwertige Persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör. Heute vertrauen fast 40.000 Kunden in ganz Europa auf die Marke. Als Teil von Rubix steht GISS für zuverlässige, wirtschaftliche Lösungen und höchste Sicherheit am Arbeitsplatz – zum Schutz des wichtigsten Kapitals eines Unternehmens: seiner Mitarbeiter.
Eigenschaften:
Der Coropuna ist ein hochgeschnittener Sicherheitsschuh, der Robustheit mit ergonomischem Design verbindet. Das Obermaterial aus wasserabweisendem, glattem Vollleder schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit, während atmungsaktive Mesh-Einsätze für optimale Belüftung sorgen und Schweißbildung verhindern. Das Wabenfutter fördert die Luftzirkulation und reduziert Hitzestau. Die leichte, breite Zehenschutzkappe aus Composite mit 200 Joule Stoßfestigkeit schützt die Zehen zuverlässig ohne einzuengen. Eine flexible, amagnetische Durchtrittschutzsohle aus Composite verhindert das Eindringen von Nägeln oder scharfen Objekten. Die PU/PU-Doppelsohle mit stark ausgeprägtem Profil bietet hervorragende Rutschfestigkeit auf unterschiedlichen Böden. Verstärkungen im Vorder- und Fersenbereich verlängern die Lebensdauer auch bei intensiver Nutzung.
Spezifikationen:
• Größen: vielfältige Auswahl
• Obermaterial: wasserabweisendes Vollleder glatt
• Einsätze: atmungsaktives Mesh
• Futter: luftdurchlässiges Wabenfutter
• Zehenschutzkappe: Composite 200 J, leicht und breit
• Durchtrittschutz: flexibles, amagnetisches Composite
• Laufsohle: PU/PU mit starkem Profil
• Leistenweite: 11
• Gewicht: ca. 641 g (pro Schuh, Größe 42)
• Absatz: asymmetrisch vorgeformt
Normen:
Die Coropuna-Sicherheitsstiefel erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung sowie die Norm EN ISO 20345 in der Schutzklasse S3S. Sie sind resistent gegen Kohlenwasserstoffe (FO) und bieten dank der Klassifizierung SR eine hervorragende Rutschhemmung auf Keramik- und Stahlböden.
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren steht GISS für hochwertige Persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör. Heute vertrauen fast 40.000 Kunden in ganz Europa auf die Marke. Als Teil von Rubix steht GISS für zuverlässige, wirtschaftliche Lösungen und höchste Sicherheit am Arbeitsplatz – zum Schutz des wichtigsten Kapitals eines Unternehmens: seiner Mitarbeiter.
Stärken
• Sehr gute Atmungsaktivität durch Mesh und Wabenfutter
• Hoher Schutz mit Composite-Zehenschutzkappe (200 J) und flexiblem Durchtrittschutz
• Geringes Gewicht für angenehmes Tragen im Arbeitsalltag
• Optimale Rutschfestigkeit auf nassen und öligen Böden durch stark profilierte Sohle
• Hohe Strapazierfähigkeit durch zusätzliche Verstärkungen
• Hoher Schutz mit Composite-Zehenschutzkappe (200 J) und flexiblem Durchtrittschutz
• Geringes Gewicht für angenehmes Tragen im Arbeitsalltag
• Optimale Rutschfestigkeit auf nassen und öligen Böden durch stark profilierte Sohle
• Hohe Strapazierfähigkeit durch zusätzliche Verstärkungen
Anwendungen
Die Coropuna-Sicherheitsstiefel eignen sich ideal für industrielle Arbeitsumgebungen, in denen Sicherheit und Komfort gleichermaßen entscheidend sind. Sie sind die richtige Wahl für Fachkräfte in Logistik, Wartung, Bauwesen und Produktion. Dank ihrer Leichtigkeit und Atmungsaktivität sind sie optimal für lange Tragezeiten in bewegungsintensiven Tätigkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,17 € exkl. MwSt.
/ Paar
82,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
42