1538-42 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsschuh JALAS TERRA

Sicherheitsschuh JALAS 1538 TERRA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Jalas:1538-42
Rubix:2500340
EAN:6408487440632
1538-42 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsschuh JALAS TERRA

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße42
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 1538-42 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsschuh JALAS TERRA


Der JALAS® GRAN PREMIO 1538 TERRA ist ein niedriger Sicherheitsschuh der Klasse S3, der speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Mit seiner robusten, hitze- und ölbeständigen Nitril-Gummisohle sowie einem Aluminium-Zehenschutz und durchtrittsicherer Stahlsohle bietet er optimalen Schutz und besten Komfort über den gesamten Arbeitstag hinweg.

Eigenschaften:
Der JALAS® 1538 TERRA überzeugt durch eine breite Passform für erhöhte Stabilität und ganztägigen Tragekomfort. Das Obermaterial aus PU-beschichtetem Leder schützt zuverlässig vor Wasser und äußeren Einflüssen. Das fortschrittliche Ergothan-Dämpfungssystem in Kombination mit zwei stoßabsorbierenden Zonen aus PORON® XRD® reduziert Druckspitzen auf den Fuß und beugt Ermüdung vor. Der ProNose-Zehenschutz verlängert die Lebensdauer des Schuhs, indem er die besonders beanspruchte Zehenpartie verstärkt. Die Laufsohle aus hitzebeständigem Nitril-Gummi hält Temperaturen von bis zu 300 °C stand und sorgt für hervorragenden Halt – auch auf öligen oder rutschigen Untergründen.

Technische Daten:
• Produkttyp: Sicherheitshalbschuh S3
• Zehenschutz: Aluminium
• Durchtrittschutz: Stahl
• Laufsohle: Öl- und hitzebeständiger Nitrilkautschuk
• Zwischensohle: PU (Polyurethan)
• Einlegesohle: JALAS 8103 FX2 Pro-X mit doppelter Stoßdämpfung
• Verschluss: Schnürung (100 cm)
• Gewicht (Größe 42): ca. 1,29 kg pro Paar

Normen:
Der Sicherheitsschuh JALAS® 1538 TERRA erfüllt die folgenden Normen und Anforderungen:
• EN ISO 20345:2011 – Schutzklasse S3, Zusatzanforderungen: SRC, CI, HRO, HI
• IEC 61340-5-1 – ESD-konform für elektrostatisch sensible Bereiche

Informationen zur Marke:
JALAS® steht seit 1916 für herausragende Qualität im Bereich Sicherheits- und Berufsschuhe. Seit 2008 gehört die Marke zum schwedischen PSA-Spezialisten Ejendals, der auf hochwertige Schutzlösungen für Hände und Füße spezialisiert ist. Mit dem Ziel, Arbeitsunfälle zu minimieren, vereint Ejendals in seinen Produkten Sicherheit, Ergonomie und Langlebigkeit. JALAS® ist weltweit für seine innovationsgetriebenen Lösungen und kompromisslose Produktqualität bekannt – eine Top-Wahl für professionelle Anwender.

Stärken

• Höchster Schutz: Aluminiumkappe & durchtrittsichere Stahleinlage
• Perfekter Halt: Gummisohle mit exzellenter Rutschfestigkeit – auch auf schwierigen Untergründen
• Hervorragender Komfort: breite Passform & fortschrittliches Dämpfungssystem
• Langlebiges Design: PU-beschichtetes Leder, wasserabweisend & strapazierfähig
• Extrem temperaturbeständig: Sohle bis 300 °C kontaktbeständig
• Zertifizierte Sicherheit nach modernsten PSA-Standards

Anwendungen

Der JALAS® 1538 TERRA ist ideal für den Einsatz in:
• Außeneinsätzen mit instabilen, extremen Bedingungen
• Gefährdeten Zonen mit hohem Risiko für Sohlenperforation – z. B. Baustellen, Fertigungsbereiche
• Körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten wie Instandhaltung, Mechanik, Logistik oder Baugewerbe

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße42
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
Schutzklasseja
Wasserdichtja
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
114,86 € exkl. MwSt.
/ Paar
136,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße

42