KT 19 S Sicherheits-KlauenkupplunGmit Schlauchanschluss, LW 19 (3/4)
Sicherheitsklauenkupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:KT 19 S
Rubix:801754
Hersteller:107884
EAN:4047322260138


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | schlauchanschluss lw 19 (3/4) |
|---|---|
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
Dokumente
Produktdetails : KT 19 S Sicherheits-KlauenkupplunGmit Schlauchanschluss, LW 19 (3/4)
Sicherheits-Klauenkupplung. Die universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie. Spielend leicht zu kuppeln, gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen: Nach dem Einkuppeln die Feststellmutter anziehen! Robuste Kupplungen mit Kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert, Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken, große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 336 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauchanschluss lw 19 (3/4) |
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
| Profil | din 3238 |
| Gewicht | 0,319 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen