KI 10 S Sicherheits-Klauenkupplung mit Innengewinde, G 1, DN 17
Sicherheitsklauenkupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:KI 10 S
Rubix:801747
Hersteller:107882
EAN:4047322260114


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 1 |
|---|---|
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
Dokumente
Produktdetails : KI 10 S Sicherheits-Klauenkupplung mit Innengewinde, G 1, DN 17
Sicherheits-Klauenkupplung. Die universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie. Spielend leicht zu kuppeln, gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen: Nach dem Einkuppeln die Feststellmutter anziehen! Robuste Kupplungen mit Kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert, Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken, große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 536 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1 |
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen