SL 645 XP ESD S3 W10 GR.41 Halbschuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitshalbschuh SL 645 XP blue 2.0 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:57700 S3 41
Rubix:1543050
Hersteller:57700-41
EAN:4043692278421

Produktdetails : SL 645 XP ESD S3 W10 GR.41 Halbschuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten mit viel Bewegung
• Obermaterial aus Vollleder
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
• Obermaterial aus Vollleder
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
Größe 41
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
107,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
41