891769 GR. 45 S3 Sicherheitsschuh TACANA 2 SRC

TACANA 2 S3 SRC Schuh

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:865178
GISS:891769
Rubix:3291067
Hersteller:891769
EAN:3660338443961
891769 GR. 45 S3 Sicherheitsschuh TACANA 2 SRC
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße45
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 891769 GR. 45 S3 Sicherheitsschuh TACANA 2 SRC


Für den harten Einsatz im industriellen Umfeld entwickelt, kombinieren die Sicherheitsschuhe Tacana 2 von GISS eine metallfreie Konstruktion mit innovativen Hightech-Materialien, um selbst anspruchsvollen Arbeitsbedingungen standzuhalten. Sie sind leicht, robust und nach S3S zertifiziert.

Eigenschaften:
Diese leichten Sicherheitshalbschuhe überzeugen durch ein hydrophobiertes Vollnarbenleder-Obermaterial, das sich ideal für feuchte oder verschmutzte Arbeitsumgebungen eignet. Ein atmungsaktives Mesh-Innenfutter sorgt für kontinuierliche Belüftung während des gesamten Arbeitstags. Die zweischichtige PU-Laufsohle, öl- und kraftstoffbeständig, gewährleistet eine zuverlässige Rutschfestigkeit auch auf glatten Böden. Zusätzlich bieten ein PU-Vorderkappenschutz und eine Composite-Schutzkappe optimalen Aufprallschutz bei gleichzeitig reduziertem Gewicht. Dank der metallfreien Durchtritthemmung aus Textil vereinen die Schuhe maximale Sicherheit mit hoher Flexibilität.

Spezifikationen:
• Form: niedriger Sicherheitshalbschuh
• Obermaterial: hydrophobiertes Vollnarbenleder (Büffelleder)
• Innenfutter: atmungsaktives Synthetik-Mesh
• Vorderkappe: PU-Schutzüberzug
• Schutzkappe: Composite (200 J Stoßfestigkeit)
• Durchtrittschutz: textile, metallfreie Zwischensohle
• Laufsohle: PU/PU-Doppelsohle, zweischichtig, öl- und kraftstoffbeständig
• Antistatische Eigenschaften
• Energieaufnahme im Fersenbereich
• Reflektierender Einsatz an der Ferse für bessere Sichtbarkeit
• Gewicht: ca. 574 g pro Schuh (Größe 42)
• Verpackung: Einzelkarton
• Größenvielfalt für alle Fußformen geeignet

Normen:
Die Schuhe sind CE-zertifiziert und entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung. Sie erfüllen die Anforderungen der Norm EN ISO 20345 in der Kategorie S3S FO SR:
• S3S: Schutz gegen Stöße, Durchtritt, Feuchtigkeit, antistatische Eigenschaften usw.
• FO: Beständigkeit der Sohle gegen Öle und Kohlenwasserstoffe
• SR: Rutschhemmung auf seifigen und öligen Böden

Markeninformationen:
GISS ist die exklusive Eigenmarke von Rubix, spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung für Industrie und Handwerk. Mit über 25 Jahren Erfahrung betreut GISS heute rund 40.000 Kunden europaweit. Ziel der Marke: eine ganzheitliche Sicherheitslösung zu bieten, die Konformität, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit verbindet. GISS steht für hochwertige Materialien, wettbewerbsfähige Preise und strikte Einhaltung europäischer Normen.

Stärken

• Leicht & komfortabel: Composite-Kappe und metallfreie Textilsohle für reduziertes Gewicht und mehr Bewegungsfreiheit
• Erhöhte Sicherheit: Erfüllt die neuesten Sicherheitsstandards für optimalen Schutz vor Stoß- und Durchtrittgefahr
• Besonders widerstandsfähig: Robuste Materialien, beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe – perfekt für verschmutzte Arbeitsbereiche

Anwendungen

Die Tacana 2 Sicherheitsschuhe sind ideal für den Einsatz in Industrie, Logistik, Bauwesen und Instandhaltung. Sie eignen sich für rutschige oder ölhaltige Böden, den Außenbereich bei Feuchtigkeit sowie mechanische Arbeitsumgebungen, in denen Schutz vor Stoßeinwirkungen und Durchtritt erforderlich ist. Ob Produktion, Wartung, Lager oder Handwerk – diese Schuhe sind eine zuverlässige Wahl für Fachkräfte im täglichen Einsatz.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße45
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
Schutzklassenein
Wasserdichtnein
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
27,27 € exkl. MwSt.
/ Paar
32,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

45