8516 S3 SRC W11 SCHWARZ-ROT GR. 40 Sicherheitshalbschuh uvex 1 support m xenova Kunststoffkappe
Sicherheitshalbschuh UVEX 1 85162 ESD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:8516240
Rubix:2706798
Hersteller:8516240
EAN:4031101577883



Dokumente
Produktdetails : 8516 S3 SRC W11 SCHWARZ-ROT GR. 40 Sicherheitshalbschuh uvex 1 support m xenova Kunststoffkappe
Der uvex 1 x-tended support S3 SRC Halbschuh vereint modernste Sicherheitstechnologie mit langanhaltendem Tragekomfort – ideal für anspruchsvolle industrielle Arbeitsumgebungen. Die Konstruktion basiert auf neuesten ergonomischen und physiologischen Erkenntnissen, um Belastungen des Bewegungsapparats zu minimieren. Das funktionale, klare Design sorgt für ein ausgewogenes Zusammenspiel aus Schutz, Stabilität und Leistung – genau abgestimmt auf die Anforderungen im professionellen Einsatz.
Eigenschaften:
Der uvex 1 x-tended support S3 SRC ist ein besonders leichter S3-Sicherheitshalbschuh für vielseitige, intensive Anwendungen in Industrie, Lager und Wartung. Das nahezu nahtlose Obermaterial aus hochwertigem Mikrofaser-Velours reduziert Druckstellen, erhöht die Atmungsaktivität und optimiert das Fußklima. Ein elastisches Schnellverschluss-Schnürsystem ermöglicht eine individuelle, zeitsparende Anpassung. Die herausnehmbare, antistatische Einlegesohle mit thermoregulierender Funktion sorgt für zuverlässige Feuchtigkeitskontrolle sowie wirksame Dämpfung an Ferse und Ballen.
Zusätzlichen Komfort bieten gepolsterte Zunge und Schaftrand, während die ergonomische Seitenverstärkung den Fuß stabilisiert und das Risiko des Umknickens senkt. Die PU-beschichtete Vorderkappe schützt den Schuh wirkungsvoll vor Abrieb. Der metallfreie uvex xenova®-Zehenschutz ist kompakt, anatomisch geformt und garantiert hohe Seitenstabilität ohne Wärmeleitung. Die robuste PU-Laufsohle mit ergonomischem Profil bietet auch auf glatten Böden hervorragende Rutschhemmung. Die durchtrittsichere Zwischensohle ist flexibel und leicht – ohne metallische Komponenten.
Des Weiteren ist der Schuh ESD-fähig und für orthopädische Einlagen nach uvex medicare zertifiziert. Dank der ausschließlichen Verwendung synthetischer Materialien ist er auch für Chromallergiker geeignet.
Spezifikationen:
• Farbe: Schwarz/Rot
• Obermaterial: Mikrofaser-Velours (synthetisch)
• Doppeldichte-Polyurethansohle (PU2D)
• Thermoregulierende, antistatische, herausnehmbare Einlegesohle
• uvex xenova® Zehenschutzkappe (metallfrei, aus Composite)
• Durchtrittschutz-Zwischensohle uvex xenova® (metallfrei)
• Elastisches Schnellverschlusssystem
• Innenfutter aus Distance-Mesh
• Frei von Silikonen, Weichmachern und lackbenetzungsstörenden Substanzen
• Kompatibel mit uvex medicare Einlagenversorgung
• Reduziertes Gewicht für erhöhten Tragekomfort
Normen:
• EN ISO 20345 + A1
Markeninformationen:
Seit über 90 Jahren steht uvex für deutsche Ingenieurskunst im Bereich Persönliche Schutzausrüstung. Mit mehr als 1.000 Patenten, globaler Präsenz in über 20 Ländern und einem Fokus auf Innovation, Sicherheit und Ergonomie entwickelt uvex Produkte, die den Menschen im Arbeitsalltag optimal schützen. Modernste Technologien und nachhaltige Materialien sind zentrale Bestandteile jedes Designs.
Eigenschaften:
Der uvex 1 x-tended support S3 SRC ist ein besonders leichter S3-Sicherheitshalbschuh für vielseitige, intensive Anwendungen in Industrie, Lager und Wartung. Das nahezu nahtlose Obermaterial aus hochwertigem Mikrofaser-Velours reduziert Druckstellen, erhöht die Atmungsaktivität und optimiert das Fußklima. Ein elastisches Schnellverschluss-Schnürsystem ermöglicht eine individuelle, zeitsparende Anpassung. Die herausnehmbare, antistatische Einlegesohle mit thermoregulierender Funktion sorgt für zuverlässige Feuchtigkeitskontrolle sowie wirksame Dämpfung an Ferse und Ballen.
Zusätzlichen Komfort bieten gepolsterte Zunge und Schaftrand, während die ergonomische Seitenverstärkung den Fuß stabilisiert und das Risiko des Umknickens senkt. Die PU-beschichtete Vorderkappe schützt den Schuh wirkungsvoll vor Abrieb. Der metallfreie uvex xenova®-Zehenschutz ist kompakt, anatomisch geformt und garantiert hohe Seitenstabilität ohne Wärmeleitung. Die robuste PU-Laufsohle mit ergonomischem Profil bietet auch auf glatten Böden hervorragende Rutschhemmung. Die durchtrittsichere Zwischensohle ist flexibel und leicht – ohne metallische Komponenten.
Des Weiteren ist der Schuh ESD-fähig und für orthopädische Einlagen nach uvex medicare zertifiziert. Dank der ausschließlichen Verwendung synthetischer Materialien ist er auch für Chromallergiker geeignet.
Spezifikationen:
• Farbe: Schwarz/Rot
• Obermaterial: Mikrofaser-Velours (synthetisch)
• Doppeldichte-Polyurethansohle (PU2D)
• Thermoregulierende, antistatische, herausnehmbare Einlegesohle
• uvex xenova® Zehenschutzkappe (metallfrei, aus Composite)
• Durchtrittschutz-Zwischensohle uvex xenova® (metallfrei)
• Elastisches Schnellverschlusssystem
• Innenfutter aus Distance-Mesh
• Frei von Silikonen, Weichmachern und lackbenetzungsstörenden Substanzen
• Kompatibel mit uvex medicare Einlagenversorgung
• Reduziertes Gewicht für erhöhten Tragekomfort
Normen:
• EN ISO 20345 + A1
Markeninformationen:
Seit über 90 Jahren steht uvex für deutsche Ingenieurskunst im Bereich Persönliche Schutzausrüstung. Mit mehr als 1.000 Patenten, globaler Präsenz in über 20 Ländern und einem Fokus auf Innovation, Sicherheit und Ergonomie entwickelt uvex Produkte, die den Menschen im Arbeitsalltag optimal schützen. Modernste Technologien und nachhaltige Materialien sind zentrale Bestandteile jedes Designs.
Stärken
• Hervorragender Tragekomfort dank atmungsaktiver Materialien und ergonomischer Passform
• Stabilität durch seitliche Anti-Torsions-Verstärkung für sicheren Halt
• Schnellschnürsystem für individuellen Sitz und einfaches An- und Ausziehen
• Metallfreier Zehenschutz und Durchtritthemmung für Leichtigkeit und Bewegungsfreiheit
• Nahtarmes Design reduziert Druck- und Reibungsstellen
• SRC-zertifizierte Laufsohle bietet maximalen Halt auf verschiedenen Bodenarten
• Lackverträgliche Materialien – silikonfrei und weichmacherfrei
• Stabilität durch seitliche Anti-Torsions-Verstärkung für sicheren Halt
• Schnellschnürsystem für individuellen Sitz und einfaches An- und Ausziehen
• Metallfreier Zehenschutz und Durchtritthemmung für Leichtigkeit und Bewegungsfreiheit
• Nahtarmes Design reduziert Druck- und Reibungsstellen
• SRC-zertifizierte Laufsohle bietet maximalen Halt auf verschiedenen Bodenarten
• Lackverträgliche Materialien – silikonfrei und weichmacherfrei
Anwendungen
Der uvex 1 x-tended support S3 SRC eignet sich ideal für den Einsatz in der Leicht- und Schwerindustrie, in der Instandhaltung, Produktion, Logistik und im Werkstattbereich. Ob für Wartungstechniker, Produktionsmitarbeiter, Staplerfahrer oder Bauleiter – dieser Sicherheitsschuh bietet optimalen Schutz bei mechanischen, elektrischen oder perforierenden Gefährdungen. Er gewährleistet höchsten Komfort auch bei langem Stehen oder intensivem Gehen – sowohl in trockenen als auch feuchten Arbeitsumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 40 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrovelours |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
120,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
40