FLASH 2605 XP ESD S1P W10 GR.45 Halbschuh Mesh-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitshalbschuh Flash 2605 XP ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:44100 1P 45
Rubix:2245837
Hersteller:44100-45
EAN:4043692345727

Produktdetails : FLASH 2605 XP ESD S1P W10 GR.45 Halbschuh Mesh-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten mit viel Bewegung auf hartem Untergrund
• Obermateriel mit integrierter Clima-Zone
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Funktionsfutter
• Reflexstreifen
• Carbonverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• INNOFLEX SYSTEM®: ganzheitliches Laufsohlenkonzept, unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 2005 schwarz/grau, 2605 schwarz/grün
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
• Obermateriel mit integrierter Clima-Zone
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Funktionsfutter
• Reflexstreifen
• Carbonverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• INNOFLEX SYSTEM®: ganzheitliches Laufsohlenkonzept, unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 2005 schwarz/grau, 2605 schwarz/grün
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
Größe 45
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 45 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,77 € exkl. MwSt.
/ Paar
111,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
45