5618-38 S1 SRC P Sicherheitsschuh JALAS TEMPUS

Tempus 5618 Schuhe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Jalas:5618-38
Rubix:3256797
EAN:6408487543593
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße38
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 5618-38 S1 SRC P Sicherheitsschuh JALAS TEMPUS


Die JALAS® TEMPUS 5618 Sicherheitsschuhe von Ejendals sind die ideale Wahl für professionelle Anwender, welche höchsten Schutz mit hohem Tragekomfort verbinden möchten. Diese leichten, atmungsaktiven und ergonomisch gestalteten Sicherheitsschuhe bieten zuverlässige Sicherheit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Dank ihrer fortschrittlichen Stoßdämpfung und der hochgriffigen Laufsohle gewährleisten sie hervorragende Stabilität und sicheren Halt, selbst auf schwierigen Untergründen.

Eigenschaften:
Diese Sicherheitsschuhe verbinden eine strapazierfähige Mikrofaser-Oberfläche mit atmungsaktivem Textil für langanhaltenden Komfort. Ein robuster Stahlzehenschutz sowie eine durchtrittsichere Zwischensohle aus plasma-behandeltem Textilverbund (PTC) sorgen für maximale Sicherheit gegen mechanische Einflüsse. Die öl- und kraftstoffresistente Nitrilgummisohle bietet eine hervorragende Rutschfestigkeit auf verschiedensten Bodenbelägen. Die dämpfende EVA-Zwischensohle erhöht außerdem den Tragekomfort bei längeren Einsätzen. Zusätzlich passt sich die ergonomisch geformte JALAS 8104 FX2 Pro Slim Einlegesohle optimal an die Fußanatomie an und unterstützt so Stabilität und Haltung. Die integrierte PORON XRD Stoßdämpfungstechnologie minimiert Ermüdung und erhöht das Wohlbefinden, selbst bei intensiver Beanspruchung.

Spezifikationen:
• Zehenschutzkappe: Stahl
• Durchtrittschutz: plasma-behandeltes Textilverbundmaterial (PTC)
• Laufsohle: hochresistenter Nitrilgummi, öl- und rutschfest
• Zwischensohle: EVA
• Einlegesohle: JALAS 8104 FX2 Pro Slim, anatomisch geformt
• Antistatische Eigenschaften: ESD-konform gemäß IEC 61340-5-1
• Verschluss: Schnürung (Schnürsenkellänge: 115 cm)
• Gewicht (Größe 42): ca. 0,93 kg

Normen:
Die JALAS® TEMPUS 5618 erfüllen die Anforderungen folgender SicherheitsNormen:
• EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC (Schutz gegen Druck, Durchtritt und Ausrutschen)

Markeninformationen:
Seit 1916 steht Jalas® für hochwertige Sicherheits- und Berufsschuhe mit Fokus auf Innovation und Arbeitsschutz. Seit 2008 gehört Jalas® zur schwedischen Ejendals-Gruppe, einem führenden Anbieter von Premium-Schutzlösungen, spezialisiert auf Sicherheitsbekleidung wie Handschuhe und Sicherheitsschuhe. Ejendals wurde 1949 gegründet und verfolgt das Ziel, Arbeitsunfälle durch zuverlässige, komfortable und langlebige PSA-Produkte zu minimieren. Die Marke Jalas® ist weltweit in der Industrie etabliert und steht für kompromisslose Qualität und Schutz.

Stärken

• Hoher Tragekomfort: atmungsaktive Materialien und ergonomische Sohlenkonstruktion für ermüdungsfreies Arbeiten
• Maximale Sicherheit: Stahlkappe und durchtrittsicheres PTC-Textil
• Rutschhemmung der Spitzenklasse: Nitrilsohle mit Öl- und Gleitwiderstand
• Effektive Stoßdämpfung: PORON XRD Technologie für reduzierte Belastung und höhere Ausdauer
• ESD-Schutz: antistatische Ausrüstung gemäß IEC-Norm

Anwendungen

• Innenbereiche mit ESD-Anforderungen und hohem Stabilitätsbedarf
• Industrieumgebungen mit erhöhtem Risiko für Durchtrittverletzungen und Ausrutschen
• Trockene, saubere Arbeitsplätze mit Fokus auf Atmungsaktivität
• Arbeitsplätze mit Gefahr elektrostatischer Entladungen
• Logistik- und Lagerbereiche mit hohem Anspruch an Dämpfung und Bodenhaftung

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße38
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialmikrofaser
Schutzklasseja
Wasserdichtja
Sicherheitskategories1p
Rutschfestigkeitja
88,54 € exkl. MwSt.
/ Paar
105,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße

38