Referenzen
Festo:SGS-M6
Rubix:160659
Hersteller:9254
EAN:4052568001759

Produktdetails : SGS-M6 Gelenkkopf
Stangenauge SGS-M6 mit Sechskantmutter, für sphärischen Schwenkzylinder Montage (Kolbenstangenseite) nach DIN ISO 8139. Größe=M6, Basierend auf dem Standard=ISO 12240-4, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=2, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C, Produktgewicht=29 g
Gelenkkopf SGS-M6 mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139. Baugröße=M6, Basierend auf Norm=ISO 12240-4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=29 g
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46x21x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28,33 g |
| Typ | stangenauge |
| Anschluss 1 | m6 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std