CRLBN-32 Lagerbock

CRLBN Gabelkopf-Fußbefestigung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CRLBN-32
Rubix:429689
Hersteller:195866
EAN:4052568080754
CRLBN-32 Lagerbock

Technische Zusammenfassung

Typlagerbockbefestigung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CRLBN-32 Lagerbock


Gabelkopf-Fußbefestigung CRLBN-32 Korrosionsbeständig, für Zylinder CRHD und CRDSNU. Größe=32, Montageposition=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=4, Produktgewicht=107 g, Anmerkung zum Werkstoff=Kupfer- und PTFE-frei
Lagerbock CRLBN-32 korrosionsbeständig, für Zylinder CRHD und CRDSNU. Baugröße=32, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=106 g

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x100 mm
Bruttogewicht107,05 g
Typlagerbockbefestigung
Anschluss 132 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
20,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen