DAMT-V1-80-A Schwenkzapfenbausatz
Zubehör für Normzylinder, ISO 6431, DNC/DNCB
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DAMT-V1-80-A
Rubix:424066
Hersteller:163529
EAN:4052568012915

Produktdetails : DAMT-V1-80-A Schwenkzapfenbausatz
Schwenkzapfenbausatz ZNCM-80 zur Schwenkbefestigung von Zylindern DNC. Baugröße=80, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=1450 g
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schwenkzapfen-montagesatz |
|---|---|
| Anschluss 1 | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen