Referenzen
SMC:KJ20D
Rubix:941836
Hersteller:KJ20D
EAN:3618036078169

Produktdetails : KJ20D Gelenkkopf
Die C95 ist nach ISO und VDMA24562 austauschbar und verfügt über eine Zugstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den Standarddämpfern und dem Verschleißband verfügt die C95 über eine "schwimmende" Dichtung, die den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive "Figur 8"-Dichtung von SMC sorgt für eine lange Lebensdauer.
Gelenkkopf
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kolbenstangen-kugelgelenk |
|---|---|
| Anschluss 1 | m20 |
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen