Referenzen
Festo:CRSG-M16X1,5
Rubix:426564
Hersteller:13571
EAN:4052568112134

Technische Zusammenfassung
| Typ | gabelkopf stahl schnellspannstift ap2 zylinder iso d50/d63 m16x1,5 |
|---|
Dokumente
Produktdetails : CRSG-M16X1.5 Gabelkopf
Die Baureihe der Festo CRSG Gewindestangengabeln zeichnet sich durch eine konsequent auf Qualität ausgerichtete Konstruktion sowie durch die Einhaltung der wichtigsten industriellen Normen aus. Dank ihrer hohen Vielseitigkeit lässt sie sich problemlos in Anwendungen integrieren, bei denen Zuverlässigkeit, Präzision und eine lange Lebensdauer entscheidend sind.
Eigenschaften:
Die Festo CRSG Y-Gabelköpfe sind für die Übertragung von Bewegungen zwischen der Kolbenstange eines Zylinders und dem angetriebenen Bauteil ausgelegt. Durch die beliebige Einbaulage ist eine einfache Integration in unterschiedliche Konfigurationen möglich, sowohl horizontal als auch vertikal. Die Ausführung aus hochlegiertem Stahl sorgt für eine sehr gute mechanische Festigkeit und gewährleistet zugleich eine hohe Beständigkeit gegenüber Verschleiß und Oxidation. Der Einsatz ist auch in sensiblen Umgebungen wie der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien sicher.
Spezifikationen:
• Größe: M16x1,5
• Tragfähigkeit: max. 4 kN
• Gewicht: 380,2 Gramm
• Festo-Referenz: 13571
• Achssicherungssystem: E-Clip
• Gewindeanschluss: metrisches Innengewinde
• Einbaulage: beliebig
• Einsatztemperatur: −40 °C bis 150 °C
• Korrosionsschutzklasse: CRC 2 (mittlere Korrosionsbeanspruchung)
• Werkstoff: hochlegierter Stahl
• Kompatibilität: Pneumatikzylinder 10 bar
Normen:
• DIN 71752: Norm zur Festlegung von Abmessungen und Toleranzen von Gabelköpfen zur Sicherstellung der Austauschbarkeit zwischen verschiedenen Herstellern
• ISO 8140: legt die maßlichen und funktionalen Eigenschaften von Gewindestangengabeln für Zylinder fest
• VDMA 24364-B2-L (PWIS): bestätigt die Materialeignung für die Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien durch Begrenzung von Substanzen, welche die Oberflächenqualität beeinträchtigen können
• RoHS: Richtlinie zur Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe
Eigenschaften:
Die Festo CRSG Y-Gabelköpfe sind für die Übertragung von Bewegungen zwischen der Kolbenstange eines Zylinders und dem angetriebenen Bauteil ausgelegt. Durch die beliebige Einbaulage ist eine einfache Integration in unterschiedliche Konfigurationen möglich, sowohl horizontal als auch vertikal. Die Ausführung aus hochlegiertem Stahl sorgt für eine sehr gute mechanische Festigkeit und gewährleistet zugleich eine hohe Beständigkeit gegenüber Verschleiß und Oxidation. Der Einsatz ist auch in sensiblen Umgebungen wie der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien sicher.
Spezifikationen:
• Größe: M16x1,5
• Tragfähigkeit: max. 4 kN
• Gewicht: 380,2 Gramm
• Festo-Referenz: 13571
• Achssicherungssystem: E-Clip
• Gewindeanschluss: metrisches Innengewinde
• Einbaulage: beliebig
• Einsatztemperatur: −40 °C bis 150 °C
• Korrosionsschutzklasse: CRC 2 (mittlere Korrosionsbeanspruchung)
• Werkstoff: hochlegierter Stahl
• Kompatibilität: Pneumatikzylinder 10 bar
Normen:
• DIN 71752: Norm zur Festlegung von Abmessungen und Toleranzen von Gabelköpfen zur Sicherstellung der Austauschbarkeit zwischen verschiedenen Herstellern
• ISO 8140: legt die maßlichen und funktionalen Eigenschaften von Gewindestangengabeln für Zylinder fest
• VDMA 24364-B2-L (PWIS): bestätigt die Materialeignung für die Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien durch Begrenzung von Substanzen, welche die Oberflächenqualität beeinträchtigen können
• RoHS: Richtlinie zur Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe
Stärken
• Sichere Kompatibilität mit einer Vielzahl von Zylindern dank Einhaltung der DIN- und ISO-Normen
• Mittlerer Korrosionsschutz für unterschiedliche industrielle Einsatzbedingungen
• Robustes Material aus hochlegiertem Stahl für erhöhte mechanische Belastbarkeit
• Konformität mit RoHS- und VDMA-Richtlinien für einen sicheren Einsatz in sensiblen Prozessen
• Mittlerer Korrosionsschutz für unterschiedliche industrielle Einsatzbedingungen
• Robustes Material aus hochlegiertem Stahl für erhöhte mechanische Belastbarkeit
• Konformität mit RoHS- und VDMA-Richtlinien für einen sicheren Einsatz in sensiblen Prozessen
Anwendungen
Die Festo CRSG Gewindestangengabeln werden in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt, in denen eine zuverlässige Verbindung zwischen beweglichen, mechanischen Komponenten erforderlich ist. Sie eignen sich sowohl für pneumatische Systeme als auch für mechanische Baugruppen, welche linearen Bewegungsbeanspruchungen ausgesetzt sind. Diese Zylindergabeln finden häufig Verwendung in der Instandhaltung von Anlagen, in der Automatisierung von Produktionslinien, in der leichten Robotik usw.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gabelkopf stahl schnellspannstift ap2 zylinder iso d50/d63 m16x1,5 |
|---|---|
| Anschluss 1 | m16x1,5 |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen