Referenzen
Festo:SG-M4
Rubix:158742
Hersteller:6532
EAN:4052568001278

Produktdetails : SG-M4 Gabelkopf
Gabelkopf SG-M4 mit Sechskantmutter, für Schwenkzylindermontage (Kolbenstangenseite) nach DIN ISO 8140. Größe=M4, Basierend auf Norm=ISO 8140, Entspricht Norm=DIN 71752, Gewindeanschluss=Innengewinde M4, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=1
Gabelkopf SG-M4 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M4, Basierend auf Norm=ISO 8140, Entspricht Norm=DIN 71752, Gewindeanschluss=Innengewinde M4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x13x9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8,94 g |
| Typ | stangenauge |
| Anschluss 1 | m4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std