9121691800 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 18mm

Schaftfräser DIN 844K N HSSCo8 18,00mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:21691800, 9121691800
Rubix:1555881
Hersteller:9121691800
EAN:4317784088060
9121691800 Schaftfr. D844K N HSSCo8 18,00mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser16 mm
Gesamtlänge32 mm
Schneidstoffhss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9121691800 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 18mm


Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 18mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser16 mm
Gesamtlänge32 mm
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82077031
30,09 exkl. MwSt.
/ Stück
35,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std