9121220700 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 7mm
Radiusfräser DIN327K N HSSCo8 7mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21220700, 9121220700
Rubix:1555700
Hersteller:4317784360746
EAN:4317784360746


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121220700 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 7mm
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 7mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std