9121750300 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm
Schaftfräser DIN 844K N HSSCo8 3,00mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21750300, 9121750300
Rubix:1555915
Hersteller:9121750300
EAN:4317784362351

Produktdetails : 9121750300 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 8 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
