SFAM-90-5000L-TG1-2SV-M12 Durchfl.Sensor

SFAM Durchflusssensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SFAM-90-5000L-TG1-2SV-M12
Rubix:1824349
Hersteller:573353
EAN:4052568219840
SFAM-90-5000L-TG1-2SV-M12 Durchfl.Sensor

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SFAM-90-5000L-TG1-2SV-M12 Durchfl.Sensor


Durchflusssensor SFAM-90-5000L-TG1-2SV-M12 für Gewindemontage. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=(* Durchfluss, * Verbrauch), Strömungsrichtung=(* unidirektional, * von links nach rechts)
Durchfl.Sensor

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3895 g
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
HerkunftslandBG
Zolltarifcode90262020
1.141,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.358,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen