GRLA-M5-QS-6-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRLA-M5-QS-6-D
Rubix:178755
Hersteller:193139
EAN:4052568043810
GRLA-M5-QS-6-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-M5-QS-6-D Drosselrückschlagventil, Bauform D


Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-QS-6-D Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-QS-6-D zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x10x40 mm
Bruttogewicht15,64 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
16,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std