MS4-LR-1/4-D6-AS-Z Druckregelventil, Reihe MS

MS4-LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LR-1/4-D6-AS-Z
Rubix:441526
Hersteller:529418
EAN:4052568085063
MS4-LR-1/4-D6-AS-Z Druckregelventil, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-LR-1/4-D6-AS-Z Druckregelventil, Reihe MS


Druckregelventil MS4-LR-1/4-D6-AS-Z Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil MS4-LR-1/4-D6-AS-Z Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)200x50x100 mm
Bruttogewicht293 g
Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
45,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen