U.232J2PB Abzieher-Set 2-tlg. mit verstellbaren Ab

Set mit 2 Staubsaugern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:U.232J2PB
Rubix:3475999
EAN:3148518211673
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente2

Produktdetails : U.232J2PB Abzieher-Set 2-tlg. mit verstellbaren Ab


Zwei Abzieher, ein einziger Greifertyp für Innen- und Außenabzug: Die beiden Abzieher U.232 vereinfachen Demontagearbeiten über einen großen Durchmesserbereich hinweg. Integrierte Greifersicherungen gegen Herabfallen sowie die Selbstklemmfunktion sorgen für maximale Sicherheit bei jedem Einsatz – sowohl in der Werkstatt als auch direkt vor Ort.

Eigenschaften:
Die beiden 2-armigen Abzieher mit verschiebbaren Greifern des Sets U.232J2PB verfügen über ein identisches, reversibles Design. Mit nur einem Greifertyp kann schnell zwischen Außen- und Innenabzug gewechselt werden, wodurch die Anzahl der benötigten Zubehörteile reduziert wird. Das breite Greiferprofil gewährleistet eine stabile Anlage auf den auszubauenden Bauteilen, selbst bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Dank der Selbstklemmfunktion bleibt das Werkstück bereits bei der Positionierung sicher fixiert, ohne zusätzliche Handgriffe. Integrierte Sicherungen verhindern ein unbeabsichtigtes Herabfallen der Greifer während Transport, Handhabung oder Montage. Die Betätigung erfolgt über einen handelsüblichen Innensechskantschlüssel, was den Einsatz mit gängigem Werkstattwerkzeug erleichtert. Auf das komplette Abzieher-Set gewährt Facom eine lebenslange Garantie.

Spezifikationen:
• U.232-65 (kleines Modell):
• Innenabzug: 60 bis 90 mm
• Außenabzug: 30 bis 60 mm
• Abzugskraft: 1,5 t
• Anzahl Greifer: 2
• Greiferprofil: breit
• Schlüsselweite Innensechskant: 16 mm
• Höhe: 133 mm
• Länge: 105 mm
• Breite: 115 mm
• Nettogewicht: 0,4 kg
• U.232-130 (großes Modell):
• Innenabzug: 86 bis 136 mm
• Außenabzug: 60 bis 122 mm
• Abzugskraft: 3 t
• Anzahl Greifer: 2
• Greiferprofil: breit
• Schlüsselweite Innensechskant: 21 mm
• Höhe: 182 mm
• Länge: 155 mm
• Breite: 186 mm
• Nettogewicht: 1 kg

Stärken

• Zwei sich ergänzende Abzieher in einem Set für die Abdeckung eines großen Durchmesserbereichs ohne zusätzliche Varianten
• Schneller Wechsel zwischen Innen- und Außenabzug mit demselben Greifer reduziert Rüstzeiten und Zubehörwechsel
• Integrierte Greifersicherungen minimieren das Risiko von Teileverlusten in beengten oder anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
• Lebenslange Facom-Garantie für hohe Zuverlässigkeit und langfristige Einsatzsicherheit bei regelmäßigem Gebrauch unter mechanischer Belastung

Anwendungen

Geeignet für die Demontage von Lagern, Lagerbuchsen, Riemenscheiben, Zahnrädern sowie presssitzenden Bauteilen auf Wellen oder in Gehäusen. Die beiden Abzieher decken Durchmesser von 30 bis 90 mm ab und eignen sich damit für zahlreiche Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben, beispielsweise an Elektromotoren, mechanischen Antrieben, Pumpen oder Förderanlagen. Typische Einsatzbereiche finden sich in der industriellen Instandhaltung, der Lebensmittelindustrie, der Metallverarbeitung, der Kunststoffindustrie sowie in verschiedenen Prozessindustrien.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente2
90,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage