U.23J2 Sortiment Feinmechanik, Set 16-tlg

Abziehvorrichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:U.23J2
Rubix:3476124
EAN:3148515220555
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U.23J2 Sortiment Feinmechanik, Set 16-tlg


Dieser Abzieher-Koffer Facom U.23J2 vereint das Wesentliche zum Abziehen gängiger ISO-Lager in der Feinmechanik, ohne Improvisation oder fehlendes Teil. Drei Paar Aufsätze und eine Gewindestütze M16 decken einen Bereich von 40 bis 110 mm ab. Das Ganze wird in einem einsatzbereiten Kunststoffkoffer geliefert.

Eigenschaften:
Der Koffer U.23J2 kombiniert eine Gewindestütze M16 (Referenz U.53K1) mit drei Paar auswechselbaren Aufsätzen von 9, 11 und 12,5 mm, alle mit M10-Gewinde. Die Gewindestütze übernimmt auch mechanische Abziehungen ergänzend zu klassischen Abdrückern und Gewindeaufsätzen. Die Abziehung erfolgt destruktiv: Der Lagerkäfig wird vorab entfernt, die Aufsätze werden anschließend zwischen den Innenring und den Außenring geschoben, danach übt die Gewindestütze über ihre zentrale Spindel die Abziehkraft aus.
Die Gewindestütze hat eine Kapazität von 40 bis 110 mm Durchmesser, was die ISO-Lager der Baureihen 6206 bis 6211, 6303 bis 6307 und 6403 bis 6404 abdeckt. Das Ganze wird in einem Kunststoffkoffer mit vorgeformter Einlage geliefert, was eine organisierte Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Komponenten gewährleistet.

Spezifikationen:
• Referenz: U.23J2
• Kapazität: ø 40 bis 110 mm
• Enthaltene Aufsätze: 3 Paar, Durchmesser 9 mm, 11 mm und 12,5 mm (mit M10-Gewinde)
• Gewindestütze: U.53K1, M16-Gewinde
• Kompatible ISO-Lager: Baureihen 6206–6211, 6303–6307, 6403–6404
• Koffer: BP.MBOXM, Abmessungen 329 × 215 × 59 mm, mit Einlage PL.M71A
• Gesamtgewicht des Kits: 1,8 kg

Stärken

• Vollständig: Drei Paar Aufsätze (9, 11 und 12,5 mm) und eine Gewindestütze M16 decken die am weitesten verbreiteten ISO-Baureihen ab
• Praktisch: Diese Abziehmethode vermeidet eine Beschädigung der Welle oder des Gehäuses
• Organisiert: Die vorgeformte Einlage hält jede Komponente an ihrem Platz, was die Auswahl beschleunigt und das Verlustrisiko bei Einsätzen verringert
• Langlebig: Jedes Teil des Koffers ist durch die lebenslange Garantie von Facom abgedeckt
• Kompakt: Der Koffer lässt sich leicht in einen Wagen oder einen mobilen Werkzeugkasten integrieren

Anwendungen

Erfüllt die gängigen Bedarfe der Lagerdemontage in der industriellen Feinmechanik. Kommt insbesondere bei der vorbeugenden oder korrektiven Instandhaltung von rotierenden Maschinen, Förderanlagen, Getriebemotoren oder Handhabungsgeräten zum Einsatz. Die Branchen Lebensmittelindustrie, Automobilindustrie, Kunststoffverarbeitung und Metallurgie finden hier eine direkte Anwendung, sobald die verbauten Lager den ISO-Baureihen 62, 63 oder 64 angehören.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1596 g
Verpackungsmaße (L x B x H)333x144x68 mm
Gewicht der Verpackung1596 g
Anzahl Elemente9
495,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
590,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage