U.306J1 Abziehersortiment Innen-Aussenabzieher

Innen- und Außenabzugsset

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:U.306J1
Rubix:3476000
EAN:3148515241734
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U.306J1 Abziehersortiment Innen-Aussenabzieher


Das Facom Abzieher-Set U.306J1 vereint alle Komponenten zum Demontieren von festsitzenden Bauteilen in einem einzigen Koffer. Das Set eignet sich sowohl für Innen- als auch Außenzug und bietet eine vielseitige, sofort einsatzbereite Lösung für industrielle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Eigenschaften:
Das Facom U.306J1 Set umfasst einen selbstspannenden Abzieher (U306A140), drei universelle Abzugshaken für Innenzug (U306G2), einen Gleithammer (U306M) sowie eine Traverse (U40). Die Montage erfolgt über den im Lieferumfang enthaltenen Ring und die Mutter U306A1. Alle Komponenten sind in einem lackierten Stahlblechkoffer mit integriertem Ordnungseinsatz untergebracht, wodurch Transport und Organisation im Werkstatt- oder Produktionseinsatz erleichtert werden. Dank der Selbstspannfunktion der Abzugshaken entfällt das manuelle Vorspannen vor der Anwendung, was die Rüstzeit deutlich reduziert.

Spezifikationen:
• Typ: Lagerabzieher-Set
• Facom Referenz: U.306J1
• Spannweite: 140 mm
• Außenzug-Kapazität: Ø 7 bis 140 mm
• Innenzug-Kapazität: Ø 23 bis 130 mm
• Maximale Zugkraft: 3 t
• Sollbruchstifte: ja
• Anzahl der Abzugshaken: 3
• Selbstspannend: ja
• Schlüsselweite Sechskant: 18 mm
• Gewicht: 11,3 kg
• Verpackung: Stahlblechkoffer BT102 mit Einsatz PL209
• Innen- und Außenzug in einem Set: geeignet für zahlreiche Durchmesserbereiche und Anwendungen
• Selbstspannende Abzugshaken: schnelle Inbetriebnahme ohne manuelle Voreinstellung
• Integrierter Gleithammer: löst stark festsitzende Bauteile ohne Beschädigung angrenzender Komponenten
• Traverse inklusive: stabiler Halt bei Zugkräften bis 3 t
• Robuster Stahlblechkoffer mit Formeinsatz: sichere Aufbewahrung und optimaler Schutz beim Transport

Stärken

Das Abzieher-Set eignet sich für die Demontage von Lagern, Naben, Buchsen, Riemenscheiben, Zahnrädern sowie weiteren aufgepressten oder festsitzenden Bauteilen in der industriellen Instandhaltung und im Maschinenbau. Durch die kombinierte Innen- und Außenzugfunktion kann das Werkzeug flexibel bei unterschiedlichsten Baugruppen und Wellengeometrien eingesetzt werden – von kleinen Wellenquerschnitten bis hin zu größeren Durchmessern.

Anwendungen

Typische Einsatzbereiche sind mechanische Wartungswerkstätten, Produktionslinien in der Lebensmittelindustrie, Wasseraufbereitungsanlagen, Anlagen der Automobilindustrie sowie Energieerzeugungsstandorte. Das Set eignet sich sowohl für geplante Wartungseinsätze an stationären Maschinen als auch für kurzfristige Reparatur- und Servicearbeiten, bei denen sofort verfügbares Profi-Werkzeug erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12100 g
Verpackungsmaße (L x B x H)770x225x140 mm
Gewicht der Verpackung12100 g
Anzahl Elemente6
864,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.028,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage