Referenzen
Facom:U.23J1A
Rubix:3669696
EAN:3148515220494

Produktdetails : U.23J1A Sortiment Mikromechanik, Set 11-tlg
Der Facom Lagerabzieher-Satz U.23J1A umfasst alle Werkzeuge für die präzise Demontage von Wälzlagern in der Mikromechanik. Ausgelegt für Durchmesser von 25 bis 95 mm, deckt er die gängigsten ISO-Lagerserien ab und ermöglicht eine beschädigungsfreie Demontage von Wellen und Bohrungen.
Eigenschaften:
Der U.23J1A Abzieher-Satz wurde speziell für Anwendungen in der Mikromechanik entwickelt. Er enthält drei Paar Kugelspitzen mit abgeflachter Fläche in unterschiedlichen Durchmessern (5,5 mm, 6 mm und 7,5 mm), um verschiedene Lagergrößen sicher aufzunehmen. Ist ein Käfig vorhanden, wird zunächst zwischen Innen- und Außenring gebohrt, um den Käfig vor dem Ausbau zu entfernen. Anschließend wird die Spitze zwischen die beiden Lagerringe eingesetzt und um 90° gedreht, sodass sie sich gleichzeitig am Innen- und Außenring abstützt. Die Traverse U23K1A überträgt danach die Abziehkraft über ihre zentrale Spindel. Geliefert wird das Set im Kunststoffkoffer BP102 mit Schaumstoffeinlage PL392A für eine übersichtliche Aufbewahrung sowie einen einfachen Transport und eine schnelle Inventur in der Werkstatt.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: U.23J1A
• Marke: Facom
• Enthaltene Spitzenpaare: 3 (Durchmesser 5,5 mm; 6 mm; 7,5 mm)
• Spitzenausführung: Kugelspitzen mit Abflachung
• Mitgelieferte Traverse: U23K1A
• Abziehkapazität: Durchmesser 25 bis 95 mm
• Kompatible ISO-Lager: 6004 bis 6010; 6200 bis 6205; 6300 bis 6302
• Nettogewicht: 800 g
• Lieferumfang: Kunststoffkoffer BP102 mit Schaumstoffeinlage PL392A
Eigenschaften:
Der U.23J1A Abzieher-Satz wurde speziell für Anwendungen in der Mikromechanik entwickelt. Er enthält drei Paar Kugelspitzen mit abgeflachter Fläche in unterschiedlichen Durchmessern (5,5 mm, 6 mm und 7,5 mm), um verschiedene Lagergrößen sicher aufzunehmen. Ist ein Käfig vorhanden, wird zunächst zwischen Innen- und Außenring gebohrt, um den Käfig vor dem Ausbau zu entfernen. Anschließend wird die Spitze zwischen die beiden Lagerringe eingesetzt und um 90° gedreht, sodass sie sich gleichzeitig am Innen- und Außenring abstützt. Die Traverse U23K1A überträgt danach die Abziehkraft über ihre zentrale Spindel. Geliefert wird das Set im Kunststoffkoffer BP102 mit Schaumstoffeinlage PL392A für eine übersichtliche Aufbewahrung sowie einen einfachen Transport und eine schnelle Inventur in der Werkstatt.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: U.23J1A
• Marke: Facom
• Enthaltene Spitzenpaare: 3 (Durchmesser 5,5 mm; 6 mm; 7,5 mm)
• Spitzenausführung: Kugelspitzen mit Abflachung
• Mitgelieferte Traverse: U23K1A
• Abziehkapazität: Durchmesser 25 bis 95 mm
• Kompatible ISO-Lager: 6004 bis 6010; 6200 bis 6205; 6300 bis 6302
• Nettogewicht: 800 g
• Lieferumfang: Kunststoffkoffer BP102 mit Schaumstoffeinlage PL392A
Stärken
• Große Abdeckung gängiger Wälzlager durch Kompatibilität mit drei ISO-Serien, wodurch zusätzliche Spezialwerkzeuge reduziert werden
• Die Kugelspitzen mit Abflachung ermöglichen ein einfaches Einführen zwischen die Lagerringe und eine sichere Verriegelung durch Drehung, ohne die Bohrung zu beschädigen
• Ermöglicht die Demontage von Lagern, wenn weder ein Innen- noch ein Außenangriff möglich ist
• Drei Spitzenpaare mit unterschiedlichen Durchmessern decken zahlreiche Lagergehäuse ohne zusätzliche Adapter ab
• Der Arbeitsbereich von 25 bis 95 mm eignet sich sowohl für kleine Präzisionsbaugruppen als auch für mittelgroße Anwendungen
• Die Kugelspitzen mit Abflachung ermöglichen ein einfaches Einführen zwischen die Lagerringe und eine sichere Verriegelung durch Drehung, ohne die Bohrung zu beschädigen
• Ermöglicht die Demontage von Lagern, wenn weder ein Innen- noch ein Außenangriff möglich ist
• Drei Spitzenpaare mit unterschiedlichen Durchmessern decken zahlreiche Lagergehäuse ohne zusätzliche Adapter ab
• Der Arbeitsbereich von 25 bis 95 mm eignet sich sowohl für kleine Präzisionsbaugruppen als auch für mittelgroße Anwendungen
Anwendungen
Der Facom Lagerabzieher-Satz U.23J1A eignet sich für alle Einsatzbereiche der Mikromechanik: industrielle Instandhaltungswerkstätten, Reparaturabteilungen für Elektromotoren, Produktionslinien mit kompakten rotierenden Anlagen sowie spezialisierte Mechatronik-Werkstätten. Er ist ideal für Arbeiten an Werkzeugmaschinen, Kompaktpumpen, Getriebemotoren und allen Anlagen mit offenen Wälzlagern der kompatiblen ISO-Serien.
Dank seiner Konstruktion kann der Ausbau auch dann erfolgen, wenn weder der Außenring noch der Innenring zugänglich ist. Die Demontage erfolgt in diesem Fall über den Lagerkäfig nach vorheriger Bohrung. Das Lager wird dabei zerstört, während Bohrung und Welle unbeschädigt bleiben. Dieses Verfahren eignet sich besonders für den Austausch von stark eingepressten oder festsitzenden Lagern in schwer zugänglichen Gehäusen.
Dank seiner Konstruktion kann der Ausbau auch dann erfolgen, wenn weder der Außenring noch der Innenring zugänglich ist. Die Demontage erfolgt in diesem Fall über den Lagerkäfig nach vorheriger Bohrung. Das Lager wird dabei zerstört, während Bohrung und Welle unbeschädigt bleiben. Dieses Verfahren eignet sich besonders für den Austausch von stark eingepressten oder festsitzenden Lagern in schwer zugänglichen Gehäusen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 695 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 50x120x205 mm |
| Gewicht der Verpackung | 695 g |
| Anzahl Elemente | 4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
390,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
464,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
