R412022870 Sensor

Sensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Aventics:R412022870
Rubix:1952728
Hersteller:R412022870
EAN:3666750005947
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typdirekte montage für die serien pra, pre, cci, kpz, ssi, gpc, cvi. indirekte montage für die serien trb, its, ccl-is, mni, csl-rd, rpc, ics-d2, icm, khz, trr.
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : R412022870 Sensor


Die AVENTICS-Sensoren der ST6-Serie sind für den Einbau in 6 mm T-Nuten sowie für die Montage des Sensors am Zylinder geeignet. Sie eignen sich für den Einbau in alle Arten von AVENTICS Rund-, Zugstangen- und Profilzylindern. Dank ihrer kompakten und optimierten Form können die Sensoren bündig in vorhandene Nuten eingebaut und in jede Maschinenumgebung integriert werden, auch mit Sensormontage. Die Haltekanten an der Seite des Sensors vereinfachen die Montage, ermöglichen den Zugang zu schwer zugänglichen Stellen und erleichtern die hängende Montage. Die haltbare Befestigungsschraube hält den Sensor in der gewünschten Position und ist stoß- und vibrationsfest.

Stärken

Reed elektronisch PNP elektronisch NPN
Direkte Montage für die Serien PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekte Montage für die Serien TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR

Technische Informationen


Attribute
Typdirekte montage für die serien pra, pre, cci, kpz, ssi, gpc, cvi. indirekte montage für die serien trb, its, ccl-is, mni, csl-rd, rpc, ics-d2, icm, khz, trr.
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Kabellänge5 m
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur80 °C
27,18 exkl. MwSt.
/ Stück
32,34 inkl. MwSt.