Referenzen
Festo:SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6
Rubix:3055085
Hersteller:579072
EAN:4052568262969

Technische Zusammenfassung
| Typ | annäherungssensor |
|---|---|
| Spannung, min. | 7,5 V |
| Spannung, max. | 18 V |
Produktdetails : SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6 Näherungsschalter
Näherungsschalter SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12 Bauform=für T-Nut, Basierend auf Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Besondere Eigenschaften=(* UV-beständig, * ölbeständig, * schweißfeldfest, * schweißspritzerbeständig)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | annäherungssensor |
|---|---|
| Spannung, min. | 7,5 V |
| Spannung, max. | 18 V |
| Werkstoff | verstärktes pa, hochlegierter edelstahl (gehäuse);tpe-u(pur) (kabelmantel);pp (isoliermantel) |
| Kabellänge | 10 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 85 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen