Referenzen
Festo:SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D
Rubix:446506
Hersteller:551392
EAN:4052568094898

Produktdetails : SIES-8M-PO-24V-K-0.3-M8D Näherungsschalter
Näherungsschalter SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D induktiv, Kabel mit Stecker, bündig einbaubar, Öffner-Funktion. Bauform=für T-Nut, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 19,8 g |
| Typ | sies |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | messing vernickelt, pa, pur, hochlegierter stahl rostfrei, tpe-u |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen