R412022858 Sensor

Sensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Aventics:R412022858
Rubix:1952730
Hersteller:R412022858
EAN:3661475854122
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsensor
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : R412022858 Sensor


Die AVENTICS-Sensoren der ST6-Serie sind für den Einbau in 6 mm T-Nuten sowie für die Montage des Sensors am Zylinder geeignet. Sie eignen sich für den Einbau in alle Arten von AVENTICS Rund-, Zugstangen- und Profilzylindern. Dank ihrer kompakten und optimierten Form können die Sensoren bündig in vorhandene Nuten eingebaut und in jede Maschinenumgebung integriert werden, auch mit Sensormontage. Die Haltekanten an der Seite des Sensors vereinfachen die Montage, ermöglichen den Zugang zu schwer zugänglichen Stellen und erleichtern die hängende Montage. Die haltbare Befestigungsschraube hält den Sensor in der gewünschten Position und ist stoß- und vibrationsfest.

Stärken

Reed elektronisch PNP elektronisch NPN
Direkte Montage für die Serien PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekte Montage für die Serien TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR

Technische Informationen


Attribute
Typsensor
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur80 °C
36,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen