0830100465 Zylinderschalter, für Zylinder, d=25 mm
Sensor Serie SN2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Aventics:0830100465
Rubix:121328
Hersteller:0830100465


Technische Zusammenfassung
| Typ | sensor, serie sn2 |
|---|---|
| Spannung, min. | 30 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Dokumente
Produktdetails : 0830100465 Zylinderschalter, für Zylinder, d=25 mm
Sensor, Serie SN2
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sensor, serie sn2 |
|---|---|
| Spannung, min. | 30 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85365080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen