SMTO-8E-PS-M12-LED-24 Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 8

SMTO-1 Näherungsschalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SMTO-8E-PS-M12-LED-24
Rubix:424087
Hersteller:171179
EAN:4052568074548
SMTO-8E-PS-M12-LED-24 Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 8

Technische Zusammenfassung

Typsmto
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SMTO-8E-PS-M12-LED-24 Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 8


Näherungsschalter SMTO-1-PS-K-LED-24-C mit Leuchtdiode und integrierter Schutzbeschaltung ohne Befestigungsbausatz. Bauform=Blockbauweise, Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetinduktiv
Näherungsschalter SMTO-8E-PS-M12-LED-24 elektrisch, kontaktlos, PNP, für Antriebe mit Sensornut 8, ohne Befestigungsbausatz, mit Stecker M12. Bauform=für T-Nut, Zulassung=C-Tick, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messprinzip=magnetoresistiv

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12,2 g
Typsmto
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Werkstoffaluminium-knetlegierung, tpe-u, hochlegierter stahl rostfrei
HerkunftslandBG
Zolltarifcode85371098
45,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen