D-M9P Signalgeber

Schalter Serie D-M9#W(V)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:D-M9P
Rubix:711596
Hersteller:D-M9P
EAN:3618036134131
D-M9P Signalgeber

Technische Zusammenfassung

Typpositionsdetektor
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : D-M9P Signalgeber


Die vorverdrahteten SMC-Automatikschalter sind in 3- oder 4-poliger 8-mm-Ausführung oder in 4-poliger 12-mm-Ausführung erhältlich. Es sind auch 3 Standardkabellängen erhältlich: 0,5 m (S), 1,0 m (M) und 3,0 m (L). Durch die Verwendung des vorverdrahteten Anschlussschalters entfällt die Notwendigkeit von Mindestbestellmengen für "spezielle" Autoschalter mit Steckern, und die Verdrahtung wird durch die Verwendung von Standardsteckern vereinfacht.
M9N/M9P/M9B, Halbleiterschalter, Direktmontage, Tülle, In-line

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x5x4 mm
Bruttogewicht7 g
Typpositionsdetektor
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
HerkunftslandJP
Zolltarifcode85365019
31,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std