Referenzen
SMC:D-M9PW
Rubix:1746357
Hersteller:D-M9PW
EAN:3618036133318

Technische Zusammenfassung
| Typ | solid state auto switch |
|---|---|
| Spannung, min. | 4,5 V |
| Spannung, max. | 28 V |
Dokumente
Produktdetails : D-M9PW Signalgeber
Die vorverdrahteten SMC-Automatikschalter sind in 3- oder 4-poliger 8-mm-Ausführung oder in 4-poliger 12-mm-Ausführung erhältlich. Es sind auch 3 Standardkabellängen erhältlich: 0,5 m (S), 1,0 m (M) und 3,0 m (L). Durch die Verwendung des vorverdrahteten Anschlussschalters entfällt die Notwendigkeit von Mindestbestellmengen für "spezielle" Autoschalter mit Steckern, und die Verdrahtung wird durch die Verwendung von Standardsteckern vereinfacht.
-Elektrische Einführung: Tülle.
-Anwendung Last: IC-Schaltung/Relais/SPS, 24V DC Relais/SPS.
-Spannung: 5/12/24V DC (4,5 bis 28V DC).
-Laststrom: 5 bis 40mA.
Modell: M9PW (3-Draht, PNP)
Leitungslänge: 0,5 m
-Anwendung Last: IC-Schaltung/Relais/SPS, 24V DC Relais/SPS.
-Spannung: 5/12/24V DC (4,5 bis 28V DC).
-Laststrom: 5 bis 40mA.
Modell: M9PW (3-Draht, PNP)
Leitungslänge: 0,5 m
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x5x4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7 g |
| Typ | solid state auto switch |
| Spannung, min. | 4,5 V |
| Spannung, max. | 28 V |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std