SME-1-LED-24-B Näherungsschalter für Zugankerkonstruktion
SME-1 Näherungsschalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:SME-1-LED-24-B
Rubix:425138
Hersteller:151669
EAN:4052568117009

Produktdetails : SME-1-LED-24-B Näherungsschalter für Zugankerkonstruktion
Näherungsschalter SME-1-LED-24-B Bauform=Blockbauweise, Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Reed
NAEHERUNGSSCHALTER FUER ZUGANKERKONSTRUKTION
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 149x139x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 101,47 g |
| Typ | kmu |
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 27 V |
| Werkstoff | pet-verstärkt, tpe-u |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen