48-105-9 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
SensiLite®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:48-105-9
Rubix:3260237
Hersteller:48105090
EAN:10076490491380



Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 0 |
Dokumente
Produktdetails : 48-105-9 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Die HyFlex® 48-105 Handschuhe von Ansell wurden entwickelt, um hohe Fingerfertigkeit und ein ausgezeichnetes Tastgefühl zu bieten. Mit einer Polyurethan-Beschichtung an den Fingerspitzen und einem atmungsaktiven Nylonfutter eignen sie sich perfekt für trockene Arbeitsumgebungen, in denen ein präzises und komfortables Arbeiten erforderlich ist.
Eigenschaften:
Die Handschuhe zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihren außergewöhnlichen Tragekomfort aus. Ihr atmungsaktives Nylonfutter ermöglicht eine längere Nutzung ohne unangenehmes Tragegefühl. Die Polyurethan-Beschichtung an den Fingerspitzen sorgt für eine präzise Taktilität und erleichtert die Handhabung kleiner Objekte unter trockenen Bedingungen. Diese leichten, gestrickten Industriehandschuhe bieten eine hervorragende Griffigkeit und hohe Flexibilität, um eine optimale Benutzererfahrung zu gewährleisten.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchenform: Strickbund
• Feinheit: 13 Gauge
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 195-240 mm (je nach Größe)
• Farbe: Weiß
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit einer Klassifizierung von 003XA, die seine Reißfestigkeit (3/4) bestätigt. Seine Schnittfestigkeit gemäß ISO EN 13997 ist mit A bewertet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen für persönliche Schutzausrüstung und bietet Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstungen an. Seit der Gründung im Jahr 1893 ist die Marke für ihre Innovation und Qualität bekannt. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen, darunter die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelproduktion, stets unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Das Unternehmen integriert nachhaltige Praktiken und setzt auf modernste Technologien, welche Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell unterstützt seine Kunden dabei, die Sicherheit und Effizienz zu verbessern und bleibt daher eine führende Referenz im Bereich der PSA (Persönlichen Schutzausrüstung).
Eigenschaften:
Die Handschuhe zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihren außergewöhnlichen Tragekomfort aus. Ihr atmungsaktives Nylonfutter ermöglicht eine längere Nutzung ohne unangenehmes Tragegefühl. Die Polyurethan-Beschichtung an den Fingerspitzen sorgt für eine präzise Taktilität und erleichtert die Handhabung kleiner Objekte unter trockenen Bedingungen. Diese leichten, gestrickten Industriehandschuhe bieten eine hervorragende Griffigkeit und hohe Flexibilität, um eine optimale Benutzererfahrung zu gewährleisten.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchenform: Strickbund
• Feinheit: 13 Gauge
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 195-240 mm (je nach Größe)
• Farbe: Weiß
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit einer Klassifizierung von 003XA, die seine Reißfestigkeit (3/4) bestätigt. Seine Schnittfestigkeit gemäß ISO EN 13997 ist mit A bewertet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen für persönliche Schutzausrüstung und bietet Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstungen an. Seit der Gründung im Jahr 1893 ist die Marke für ihre Innovation und Qualität bekannt. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen, darunter die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelproduktion, stets unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Das Unternehmen integriert nachhaltige Praktiken und setzt auf modernste Technologien, welche Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell unterstützt seine Kunden dabei, die Sicherheit und Effizienz zu verbessern und bleibt daher eine führende Referenz im Bereich der PSA (Persönlichen Schutzausrüstung).
Stärken
• Erhöhte Fingerfertigkeit dank Polyurethan-Beschichtung für präzises Arbeiten mit kleinen Objekten
• Atmungsaktiver Tragekomfort und lange Nutzungsdauer durch Nylonfutter
• Sicherer Griff und hervorragendes Tastgefühl
• Pflegeleicht, waschbar bei 40 °C
• Atmungsaktiver Tragekomfort und lange Nutzungsdauer durch Nylonfutter
• Sicherer Griff und hervorragendes Tastgefühl
• Pflegeleicht, waschbar bei 40 °C
Anwendungen
Die HyFlex® 48-105 Handschuhe sind ideal für Montage- und Zusammenbauarbeiten, insbesondere in trockenen Umgebungen. Sie eignen sich perfekt für die Automobilindustrie, den Kfz-Nachrüstmarkt, die Elektronikbranche, industrielle Maschinen und Geräte, sowie für Lagerhaltung, Logistik und Transport. Dank ihrer leichten und taktilen Konstruktion sind sie eine bevorzugte Wahl für leichte Anwendungen, welche Präzision und Komfort erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 0 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,10 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage