DIN472 J 31X1.2 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
Seegerringe-I-Ringe für DIN-472-Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:J31-BLS
Rubix:257




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 33,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 31X1.2 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
für Wellen und Bohrungen sind die vielseitigsten Sicherungselemente. Diese Seeger-Ringe sind die günstigste Lösung in Bezug auf Dicke und Radialbreite. Sie übertragen große Axialkräfte aus dem lokalen Passbauteil auf die Nutwandung. Die Wellenringe können auch für relativ höhere Wellendrehzahlen verwendet werden. Verwendung: Maschinenbau, Automobilbau, Getriebe, Elektrotechnik, Feinmechanik, Gerätetechnik
DIN 472 Seeger-Ring für Bohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 31 mm |
| Außendurchmesser | 33,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,2 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
31 mm
Außendurchmesser
33,4 mm