SECU-BOX MAXI AUGENSCHUTZ FÜR 12 BRILLEN PP97250005, Aufbewahrungsbox, ABS-Kunststoff, 315x236x200 mm
SECU-Box Maxi 12 Augenschutz
Siehe technische InformationenReferenzen
Gebra Co:4902100
Rubix:2071510
EAN:4002321798006

Produktdetails : SECU-BOX MAXI AUGENSCHUTZ FÜR 12 BRILLEN PP97250005, Aufbewahrungsbox, ABS-Kunststoff, 315x236x200 mm
Saubere und geschützte Aufbewahrung von PSA
● Material: ABS-Kunststoff
● Mit Gebotszeichen
● Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
● Befestigungsmaterial enthalten
● Farbe: blau Anwendungsbereich: Universell einsetzbar
● Material: ABS-Kunststoff
● Mit Gebotszeichen
● Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
● Befestigungsmaterial enthalten
● Farbe: blau Anwendungsbereich: Universell einsetzbar
Maxi, Augenschutz, 315x236x200 mm, für 12 Brillen
Technische Informationen
Attribute
| Fest | ja |
|---|---|
| Hauptmaterial | abs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std