ETUI4 ETUI4 Brillenetui mittelfest m Gürtelschl Karabiner schwarz
3M™ Schutzbrillentaschen
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000061941
Rubix:1992449
Hersteller:7000061941
EAN:4046719306329






Produktdetails : ETUI4 ETUI4 Brillenetui mittelfest m Gürtelschl Karabiner schwarz
3M™ Schutzbrillentaschen sind unser Sortiment von Etuis und Mikrofaserbeuteln für 3M™ Schutzbrillen.
Schützen Sie Ihre Schutzbrille vor Kratzern oder Beschädigungen mit 3M™ Schutzbrillentaschen. Mit unserem Sortiment an Tragetaschen und Mikrofaserbeuteln bewahren Sie Ihre Schutzbrille sicher auf, während sie nicht in Gebrauch ist. Sie sind mit allen Standard-3M™ Standard-Schutzbrillen kompatibel.
Stärken
• Sortiment an Tragetaschen und Mikrofaserbeuteln
• Zur sicheren Aufbewahrung der 3M™ Schutzbrillen und zur Verlängerung der Lebensdauer
• Einfache Aufbewahrung bei Nichtgebrauch und Mikrofasertaschen zum Reinigen
• Geeignet für 3M™ Schutzbrillen und 3M™ Vollsichtbrillen
Anwendungen
Baugewerbe - Holzarbeiten - Montage - Pharmaindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 92 g |
|---|---|
| Fest | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
181,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std