SPC 315X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Sechsrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:06SPC315
Rubix:2250285
Hersteller:856737
EAN:3660338120213
SPC 315X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser315 mm
Anzahl der Rillen6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 315X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPC - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser315 mm
Anzahl der Rillen6
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ6
Kranzbreite162 mm
Außendurchmesser324,6 mm
Breite89 mm
547,17 exkl. MwSt.
/ Stück
651,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen