SPB 100X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPB100
Rubix:2249914
Hersteller:856384
EAN:3660338116711
SPB 100X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser100 mm
Anzahl der Rillen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 100X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser100 mm
Anzahl der Rillen3
Taper-Buchse1610
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ8
Kranzbreite63 mm
Außendurchmesser107 mm
Breite25 mm
28,12 exkl. MwSt.
/ Stück
33,46 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std