SPA 90X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPA090
Rubix:2249912
Hersteller:856357
EAN:3660338116445
SPA 90X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser90 mm
Taper-Buchse1610
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 90X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser90 mm
Taper-Buchse1610
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten3
Typ8
Kranzbreite50 mm
Außendurchmesser95,5 mm
Breite25 mm
22,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std