SPA 71X3-1108 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPA071
Rubix:2249907
Hersteller:856353
EAN:3660338116407
SPA 71X3-1108 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser71 mm
Anzahl der Rillen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 71X3-1108 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser71 mm
Anzahl der Rillen3
Taper-Buchse1108
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ8
Kranzbreite50 mm
Außendurchmesser76,5 mm
Breite22 mm
16,84 exkl. MwSt.
/ Stück
20,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen