SPB 400X8-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Achtrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:08SPB400
Rubix:2250341
Hersteller:856793
EAN:3660338120763
SPB 400X8-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser400 mm
Anzahl der Rillen8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 400X8-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB – Typ Spannhülse (4040) – Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser400 mm
Anzahl der Rillen8
Taper-Buchse4040
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ5
Kranzbreite158 mm
Außendurchmesser407 mm
Breite102 mm
596,64 exkl. MwSt.
/ Stück
710,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std