SPA 280X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPA280
Rubix:2249805
Hersteller:856288
EAN:3660338115769
SPA 280X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser280 mm
Anzahl der Rillen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 280X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser280 mm
Anzahl der Rillen2
Taper-Buchse2517
Werkstoffgusseisen gg25
Typ7
Kranzbreite35 mm
Außendurchmesser285,5 mm
Breite45 mm
131,76 exkl. MwSt.
/ Stück
156,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std